Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0331-ALU makk anya alumínium 3/8-16 3/4 hüvelykes átmérő | AB4ZXP 20W413

APPROVED VENDOR Z0331-ALU makk anya alumínium 3/8-16 3/4 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AB4ZXP Modell: Z0331-ALUKereszthivatkozás: 20W413
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
€25.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMakk Dió
AlapanyagAlumínium
színekEzüst
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezTermészetes
Fokozat6061
Magasság1.062 "
AnyagAlumínium
Anya típusaMagas korona lapított fejű sapka anya
Rockwell KeménységB85
Mérési rendszerHüvelyk
Menetmélység3 / 4 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusSzia Korona lapított fej
Szélesség0.551–0.562 ”

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)2.79
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7616107030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0331-ALU makk anya alumínium 3/8-16 3/4 hüvelyk átmérő
€25.26 /Mértékegység