Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z0327-188EP Acorn Nut 18-8 Stainless Steel 3/8-16 3/4 Inch Diameter | AB4ZWA 20W376

APPROVED VENDOR Z0327-188EP Makk anya 18-8 rozsdamentes acél 3/8-16 3/4 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AB4ZWA Típus: Z0327-188EPKereszthivatkozás: 20W376
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
€42.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMakk Dió
AlapanyagRozsdamentes acél
színekEzüst
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezCsiszolt
Fokozat303
Magasság1.062 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaMagas koronakupak
Rockwell KeménységB85
Mérési rendszerHüvelyk
Menetmélység3 / 4 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusSzia Crown!
Szélesség0.551–0.562 ”

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0327-188EP Makk anya 18-8 rozsdamentes acél 3/8-16 3/4 hüvelyk átmérő
€42.02 /Mértékegység