Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0278 Ellenőrző anya recézett 3/8-16 acél | AC2EWB 2JHN5

APPROVED VENDOR Z0278 Ellenőrző anya recézett 3/8-16 acél

Raktáron
Tétel: AC2EWB Modell: Z0278Kereszthivatkozás: 2JHN5
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
€6.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizze az anyát
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezFekete oxid
Karima Dia.1 / 2 "
Karima vastagsága1 / 16 "
Fejmagasság5 / 16 "
Magasság5 / 16 "
AnyagAcél
Anya típusaEllenőrizze az anyát
Rockwell KeménységC50-C60
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusRáncos, kerek
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0278 Ellenőrző anya recézett 3/8-16 acél
€6.27 /Mértékegység