Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0212 Panel anya 1/2-28 hatlapú sárgaréz nikkel, 25PK | AA9YMR 1JLT3

APPROVED VENDOR Z0212 panel anya 1/2-28 hatlapú sárgaréz nikkel, 25PK

Raktáron
Tétel: AA9YMR Modell: Z0212Kereszthivatkozás: 1JLT3
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
€22.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanel anya
AlapanyagSárgaréz
Átm. / Menetméret1 / 2 "-28
Átmérő1 / 2 "
befejezNikkel
Magasság1 / 8 "
AnyagSárgaréz
Anya típusaHatlapú anya
Rockwell KeménységB44
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 / 2-28
Menet típusaNEF
típusHex
Szélesség5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0212 panel anya 1/2-28 hatlapú sárgaréz nikkel, 25PK
€22.28 /csomag