Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z0202 Panel Nut 1/8-27 Hex Brass Nickel, 25PK | AA9YMH 1JLR4

APPROVED VENDOR Z0202 panel anya 1/8-27 hatlapú sárgaréz nikkel, 25PK

Raktáron
Tétel: AA9YMH Modell: Z0202Kereszthivatkozás: 1JLR4
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
€16.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanel anya
AlapanyagSárgaréz
Átm. / Menetméret1 / 8 "-27
Átmérő1 / 8 "
befejezNikkel
Magasság1 / 8 "
AnyagSárgaréz
Anya típusaHatlapú anya
Rockwell KeménységB44
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 / 8-27
Menet típusaNPT
típusHex
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7415338010
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0202 panel anya 1/8-27 hatlapú sárgaréz nikkel, 25PK
€16.15 /csomag