Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z0197 Panel Nut 1/4-40 Hex Brass Nickel, 25PK | AA9YML 1JLR7

APPROVED VENDOR Z0197 panel anya 1/4-40 hatlapú sárgaréz nikkel, 25PK

Raktáron
Tétel: AA9YML Modell: Z0197Kereszthivatkozás: 1JLR7
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
€12.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanel anya
AlapanyagSárgaréz
Átm. / Menetméret1 / 4 "-40
Átmérő1 / 4 "
befejezNikkel
Magasság1 / 16 "
AnyagSárgaréz
Anya típusaHatlapú anya
Rockwell KeménységB44
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 / 4-40
Menet típusaNS
típusHex
Szélesség5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0197 panel anya 1/4-40 hatlapú sárgaréz nikkel, 25PK
€12.87 /csomag