Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z0196 Panel Nut 1/4-32 Hex Brass Nickel, 25PK | AA9YMK 1JLR6

APPROVED VENDOR Z0196 panel anya 1/4-32 hatlapú sárgaréz nikkel, 25PK

Raktáron
Tétel: AA9YMK Modell: Z0196Kereszthivatkozás: 1JLR6
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
€10.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanel anya
AlapanyagSárgaréz
Átm. / Menetméret1 / 4 "-32
Átmérő1 / 4 "
befejezNikkel
Magasság5 / 64 "
AnyagSárgaréz
Anya típusaHatlapú anya
Rockwell KeménységB44
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 / 4-32
Menet típusaNEF
típusHex
Szélesség5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0196 panel anya 1/4-32 hatlapú sárgaréz nikkel, 25PK
€10.89 /csomag