Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WWGSK16-2 Kulcskészlet Lépés 12 hüvelyk hossz | AE6ZMB 5WA84

APPROVED VENDOR WWGSK16-2 kulcs készlet lépés 12 hüvelyk hossza

Raktáron
Tétel: AE6ZMB Modell: WWGSK16-2Kereszthivatkozás: 5WA84
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
€87.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLépés kulcs készlet
Alsó szélesség11 / 16 "
A méret1 / 2 "
B mérete1 / 4 "
C. mérete11 / 16 "
D dimenzió1 / 4 "
befejezcink
Hossz12 "
Hosszúság tolerancia-0.125 "
AnyagKözepes szénacél
Rockwell KeménységB85
Szakítószilárdság64,000 PSI
Felső lépésmagasság1 / 4 "
Felső szélesség1 / 2 "
típus2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7228608000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Alsó lépcsőmagasság (hüvelyk) (1/4 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WWGSK16-2 kulcs készlet lépés 12 hüvelyk hossza
€87.04 /Mértékegység