Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WWGSK11-2 Kulcskészlet Lépés 12 hüvelyk hossz | AE6ZLT 5WA76

APPROVED VENDOR WWGSK11-2 kulcs készlet lépés 12 hüvelyk hossza

Raktáron
Tétel: AE6ZLT Modell: WWGSK11-2Kereszthivatkozás: 5WA76
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
€59.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLépés kulcs készlet
Alsó szélesség1 / 2 "
A méret3 / 8 "
B mérete3 / 16 "
C. mérete1 / 2 "
D dimenzió1 / 4 "
befejezcink
Hossz12 "
Hosszúság tolerancia-0.125 "
AnyagKözepes szénacél
Rockwell KeménységB85
Szakítószilárdság64,000 PSI
Felső lépésmagasság3 / 16 "
Felső szélesség3 / 8 "
típus2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7212303000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Alsó lépcsőmagasság (hüvelyk) (1/4 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WWGSK11-2 kulcs készlet lépés 12 hüvelyk hossza
€59.98 /Mértékegység