Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR WWG310625062536 Keystock Undersized 5/8 x 5/8 Inch 36 Inch Length | AD7JTE 4ETK8

APPROVED VENDOR WWG310625062536 Billentyűk alulméretezett 5/8 x 5/8 hüvelyk 36 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AD7JTE Modell: WWG310625062536Kereszthivatkozás: 4ETK8

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€55.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcs készlet
befejezcink
Hossz36 "
Hosszúság tolerancia-0.125 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Rockwell KeménységB86
Méret5/8 x 5/8 "
Szakítószilárdság70,000 psi
Vastagsági tolerancia0.0002 "
típusA méreten aluli

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7775
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7228608000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WWG310625062536 Billentyűk alulméretezett 5/8 x 5/8 hüvelyk 36 hüvelyk hosszúság
€55.09 /Mértékegység