Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WWG-CLPZ-036 Clevis Pin Standard cink 0.312 X 31/32 hüvelyk, 25PK | AA8ZQF 1BBA6

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-036 Clevis Pin szabványos cink 0.312 x 31/32 hüvelyk, 25PK

Raktáron
Tétel: AA8ZQF Modell: WWG-CLPZ-036Kereszthivatkozás: 1BBA6

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€20.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezcink
Hossz31 / 32 "
AnyagAcél
Teljes hossz31 / 32 "
Pin Dia.5 / 16 "
típusStandard
Használható hossz3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-036 Clevis Pin szabványos cink 0.312 x 31/32 hüvelyk, 25PK
€20.49 /csomag