Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WWG-CLPGS-001 Clevis Pin 18-8 Rozsdamentes acél 3/16 x 3/4 In | AC9MJP 3HKP6

APPROVED VENDOR WWG-CLPGS-001 Clevis Pin 18-8 rozsdamentes acél 3/16 x 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC9MJP Modell: WWG-CLPGS-001Kereszthivatkozás: 3HKP6
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
€3.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezEgyszerű
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz3 / 4 "
Pin Dia.3 / 16 "
típusbarázdált
Használható hossz21 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPGS-001 Clevis Pin 18-8 rozsdamentes acél 3/16 x 3/4 hüvelyk
€3.15 /Mértékegység