Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WWG-312-3000-LZ Cink sasszeg 5/16 X 3 hüvelyk hosszúság, 50PK | AC3WGK 2WZN6

APPROVED VENDOR WWG-312-3000-LZ Cink sasszeg, 5/16 x 3 hüvelyk hosszúság, 50 PK

Raktáron
Cikkszám: AC3WGK Modell: WWG-312-3000-LZKereszthivatkozás: 2WZN6

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€17.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSasszeg
befejezcink
Hossz3"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Pin Dia.5 / 16 "
típusBővített Prong

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.47
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-312-3000-LZ Cink sasszeg, 5/16 x 3 hüvelyk hosszúság, 50 PK
€17.48 /csomag