Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR WWG-250-4000-LZ Cotter Pin Zinc 1/4 X 4 Inch Length, 50PK | AC3WGF 2WZN2

APPROVED VENDOR WWG-250-4000-LZ Cink sasszeg, 1/4 x 4 hüvelyk hosszúság, 50 PK

Raktáron
Cikkszám: AC3WGF Modell: WWG-250-4000-LZKereszthivatkozás: 2WZN2
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
€25.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSasszeg
befejezcink
Hossz4"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Pin Dia.1 / 4 "
típusBővített Prong

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.13
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-250-4000-LZ Cink sasszeg, 1/4 x 4 hüvelyk hosszúság, 50 PK
€25.36 /csomag