Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WWG-250-2000-LZ Cink sasszeg 1/4 x 2 hüvelyk hosszúság, 250PK | AC3WFZ 2WZL5

APPROVED VENDOR WWG-250-2000-LZ Cink sasszeg, 1/4 x 2 hüvelyk hosszúság, 250 PK

Raktáron
Tétel: AC3WFZ Modell: WWG-250-2000-LZKereszthivatkozás: 2WZL5
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
€59.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSasszeg
befejezcink
Hossz2"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Pin Dia.1 / 4 "
típusBővített Prong

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.24
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-250-2000-LZ Cink sasszeg, 1/4 x 2 hüvelyk hosszúság, 250 PK
€59.85 /csomag