Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WN5X01200-001P1 Szárnyas anya A2 18-8 Rozsdamentes acél M12 x 1.75mm | AB8MQB 26L012

APPROVED VENDOR WN5X01200-001P1 szárnyas anya A2 18-8 rozsdamentes acél M12 x 1.75 mm

Raktáron
Tétel: AB8MQB Modell: WN5X01200-001P1Kereszthivatkozás: 26L012

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€9.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárnyas anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Összehasonlítható18-8 rozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
befejezEgyszerű
FokozatA2
Magasság24.1mm
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaSzárnyas anya
Ingatlan osztály70
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus-Durva
típusStandard
Szárnyfesztávolság49.4mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)2.03
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318190000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WN5X01200-001P1 szárnyas anya A2 18-8 rozsdamentes acél M12 x 1.75 mm
€9.24 /Mértékegység