Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WASB78NZ Lapos alátét keskeny 7/8 hüvelykes, 2PK | AB8MTB 26L058

APPROVED VENDOR WASB78NZ lapos alátét keskeny, 7/8 hüvelykes, 2PK-hoz illeszkedik

Raktáron
Tétel: AB8MTB Modell: WASB78NZKereszthivatkozás: 26L058
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
€6.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételB típusú lapos alátét
színekEzüst
befejezcink
Megfelel a Bolt méreteknek7 / 8 "
Belül Dia.15 / 16 "
AnyagAcél cink
Dia kívül.1 15 / 32 "
csomag súlya0.126
Rockwell KeménységB49
Méret7 / 8 "
Vastagság0.09–0.112 ”
Vastagsági tolerancia0.090–0.112 ”
típuskeskeny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0292
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WASB78NZ lapos alátét keskeny, 7/8 hüvelykes, 2PK-hoz illeszkedik
€6.27 /csomag