Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR WASB51W8 Flat Washer Wide Fits 5/16 Inch, 10PK | AB8MRF 26L039

APPROVED VENDOR WASB51W8 lapos alátét széles, 5/16 hüvelykes, 10 PK

Raktáron
Tétel: AB8MRF Típus: WASB51W8Kereszthivatkozás: 26L039

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€18.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételB típusú lapos alátét
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Belül Dia.11 / 32 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.1.125 "
csomag súlya0.086
Rockwell KeménységB70
Méret5 / 16 "
Vastagság0.056–0.071 ”
Vastagsági tolerancia0.056–0.071 ”
típusszéles

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaMéretVastagságVastagsági toleranciatípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WASB58N8 Lapos alátét Keskeny 5/8 hüvelykes Pk5 | AB8MTT 26L073 WASB58N85 / 8 "21 / 32 "1.25 "0.14755 / 8 "0.09–0.112 ”0.090–0.112 ”keskeny€12.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WASB51W8 lapos alátét széles, 5/16 hüvelykes, 10 PK
€18.54 /csomag