Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WASB34NZ Lapos alátét keskeny 3/4 hüvelykes, 2PK | AB8MRY 26L055

APPROVED VENDOR WASB34NZ lapos alátét keskeny, 3/4 hüvelykes, 2PK-hoz illeszkedik

Raktáron
Tétel: AB8MRY Modell: WASB34NZKereszthivatkozás: 26L055
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
€6.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételB típusú lapos alátét
színekEzüst
befejezcink
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 4 "
Belül Dia.13 / 16 "
AnyagAcél cink
Dia kívül.1.375 "
csomag súlya0.1186
Rockwell KeménységB49
Méret3 / 4 "
Vastagság0.09–0.112 ”
Vastagsági tolerancia0.090–0.112 ”
típuskeskeny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WASB34NZ lapos alátét keskeny, 3/4 hüvelykes, 2PK-hoz illeszkedik
€6.67 /csomag