Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WASB#0W8 Lapos alátét széles Illik #0, 10PK | AB8MQE 26L015

APPROVED VENDOR WASB#0W8 lapos alátét széles Illik a #0, 10PK

Raktáron
Tétel: AB8MQE Modell: WASB#0W8Kereszthivatkozás: 26L015
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
€13.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételB típusú lapos alátét
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek#0
Belül Dia.1 / 16 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.1 / 4 "
csomag súlya0.0010
Rockwell KeménységB70
Vastagság0.022–0.028 ”
Vastagsági tolerancia0.022–0.028 ”
típusszéles

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaMéretVastagságVastagsági toleranciatípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WASB58N8 Lapos alátét Keskeny 5/8 hüvelykes Pk5 | AB8MTT 26L073 WASB58N85 / 8 "21 / 32 "1.25 "0.14755 / 8 "0.09–0.112 ”0.090–0.112 ”keskeny€37.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WASB#0W8 lapos alátét széles Illik a #0, 10PK
€13.60 /csomag