Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR WAS50571 Flat Washer 316 Stainless Steel Fits 7/16 Inch, 10PK | AB9KMW 2DPC2

APPROVED VENDOR WAS50571 lapos alátét 316 rozsdamentes acél 7/16 hüvelykes, 10 PK

Raktáron
Tétel: AB9KMW Modell: WAS50571Kereszthivatkozás: 2DPC2
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
€40.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek7 / 16 "
Belül Dia.1 / 2 "
Anyag316 Stainless Steel
Dia kívül.1.25 "
csomag súlya0.1
Rockwell KeménységB70
Vastagság0.064–0.104 ”
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaRockwell KeménységVastagságVastagsági toleranciatípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WAS40501 Lapos alátét 316 rozsdamentes acél 1 bemenettel | AB9KMF 2DNZ4 WAS405011"1-1 / 16 "2"0.1B700.108–0.16 ”-Standard €17.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WAS50534 Lapos alátét 316 rozsdamentes acél 3/4 bemenettel | AB9KNA 2DPC6 WAS505343 / 4 "13 / 16 "2"0.2B700.122–0.177 ”-Standard €16.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WAS50578 Lapos alátét 316 rozsdamentes acél 7/8 bemenettel | AB9KNB 2DPC7 WAS505787 / 8 "15 / 16 "2.25 "0.02B700.136–0.192 ”-Standard €32.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WAS50571 lapos alátét 316 rozsdamentes acél 7/16 hüvelykes, 10 PK
€40.37 /csomag