Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ UST011752 Lapos alátét Sae 5/8 hüvelykes, 25PK | AF2EHM 6RPP6

APPROVED VENDOR UST011752 Lapos alátét Sae 5/8 hüvelykes, 25 PK

Raktáron
Tétel: AF2EHM Modell: UST011752Kereszthivatkozás: 6RPP6
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
€13.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
befejezcink
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 8 "
Belül Dia.21 / 32 "
AnyagAcél
Dia kívül.1 5 / 16 "
Méret5 / 8 "
Vastagság3 / 32 "
típusLakás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.39
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.Rockwell KeménységMéretVastagságVastagsági toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GAX1 Lapos alátét Iso 7089 Dac 500b M42 | AE3UNN 5GAX1DAC 500BM4244mm78mmC 30-40-5mm+/- 0.600mm€70.52
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5KEF8 lapos alátét Din 6916 Med Carbon M42 | AE4GQP 5KEF8EgyszerűM4244mm78mmC 29-36-8mm+/- 0.800mm€29.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR UST011752 Lapos alátét Sae 5/8 hüvelykes, 25 PK
€13.15 /csomag