Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR UST011738 Flat Washer Sae Fits 1/4 Inch, 100PK | AF2EHF 6RPP0

APPROVED VENDOR UST011738 Lapos alátét Sae 1/4 hüvelykes, 100 PK

Raktáron
Tétel: AF2EHF Modell: UST011738Kereszthivatkozás: 6RPP0

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€9.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
befejezcink
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 4 "
Belül Dia.9 / 32 "
AnyagAcél
Dia kívül.5 / 8 "
Méret1 / 4 "
Vastagság0.062 "
típusLakás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.19
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.Rockwell KeménységMéretVastagságVastagsági toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GAX1 Lapos alátét Iso 7089 Dac 500b M42 | AE3UNN 5GAX1DAC 500BM4244mm78mmC 30-40-5mm+/- 0.600mm€70.52
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5KEF8 lapos alátét Din 6916 Med Carbon M42 | AE4GQP 5KEF8EgyszerűM4244mm78mmC 29-36-8mm+/- 0.800mm€29.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR UST011738 Lapos alátét Sae 1/4 hüvelykes, 100 PK
€9.04 /csomag