Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ UST011649 Lapos alátét Uss 7/8 hüvelykes, 25PK | AF2EJE 6RPT2

APPROVED VENDOR UST011649 lapos alátét Uss, 7/8 hüvelykes, 25 PK

Raktáron
Tétel: AF2EJE Modell: UST011649Kereszthivatkozás: 6RPT2

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€40.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
befejezcink
Megfelel a Bolt méreteknek7 / 8 "
Belül Dia.15 / 16 "
AnyagAcél
Dia kívül.2.25 "
Méret7 / 8 "
Vastagság11 / 64 "
típusLakás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.67
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.Rockwell KeménységMéretVastagságVastagsági toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GAX1 Lapos alátét Iso 7089 Dac 500b M42 | AE3UNN 5GAX1DAC 500BM4244mm78mmC 30-40-5mm+/- 0.600mm€70.52
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5KEF8 lapos alátét Din 6916 Med Carbon M42 | AE4GQP 5KEF8EgyszerűM4244mm78mmC 29-36-8mm+/- 0.800mm€29.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR UST011649 lapos alátét Uss, 7/8 hüvelykes, 25 PK
€40.83 /csomag