Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U69315.037.0312 Rivet Nut Knurled 3/8-16 X 0.805, 20PK | AE4WZB 5NNN3

APPROVED VENDOR U69315.037.0312 recézett szegecsanya 3/8-16 X 0.805, 20PK

Raktáron
Tétel: AE4WZB Modell: U69315.037.0312Kereszthivatkozás: 5NNN3
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
€24.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.530 "
Fúró méret17 / 32 "
Karima Dia.0.685 "
Grip tartomány0.150–0.312 ”
Fej Dia.0.685 "
Fejmagasság0.042 "
Lyuk méret0.531 "
Hossz0.805 "
AnyagAlumínium
Anya típusaGyűrött peremű
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7616107030
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U69315.037.0312 recézett szegecsanya 3/8-16 X 0.805, 20PK
€24.44 /csomag