Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U69315.013.0080 Rivet Nut Knurled 6-32 X 0.433, 100PK | AE4WYV 5NNL7

APPROVED VENDOR U69315.013.0080 recézett szegecsanya 6-32 X 0.433, 100PK

Raktáron
Tétel: AE4WYV Modell: U69315.013.0080Kereszthivatkozás: 5NNL7
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
€29.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.264 "
Fúró méret17 / 64 "
befejezEgyszerű
Karima Dia.0.392 "
Grip tartomány0.020–0.080 ”
Fej Dia.0.392 "
Fejmagasság0.032 "
Lyuk méret0.265 "
Hossz0.433 "
AnyagAlumínium
Anya típusaGyűrött peremű
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0842
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7616109030
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U69315.013.0080 recézett szegecsanya 6-32 X 0.433, 100PK
€29.87 /csomag