Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U69155.031.0165 Szegecs anya süllyesztett cink 5/16-18 X 0.712, 25PK | AE4WYC 5NNK1

APPROVED VENDOR U69155.031.0165 Öblítő horganyzott szegecsanya 5/16-18 X 0.712, 25PK

Raktáron
Tétel: AE4WYC Modell: U69155.031.0165Kereszthivatkozás: 5NNK1
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
€27.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.499 "
Fúró méret1 / 2 "
befejezcink
Karima Dia.0.560 "
Grip tartomány0.030–0.165 ”
Fej Dia.0.560 "
Fejmagasság0.022 "
Lyuk méret0.500 "
Hossz0.67 "
AnyagAcél
Anya típusaFlush
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U69155.031.0165 Öblítő horganyzott szegecsanya 5/16-18 X 0.712, 25PK
€27.38 /csomag