Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U69155.025.0165 Rivet Nut Flush Zinc 1/4-20 X 0.602, 40PK | AE4WXR 5NNJ1

APPROVED VENDOR U69155.025.0165 Öblítő horganyzott szegecsanya 1/4-20 X 0.602, 40PK

Raktáron
Tétel: AE4WXR Modell: U69155.025.0165Kereszthivatkozás: 5NNJ1
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
€23.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.374 "
Fúró méret3 / 8 "
befejezcink
Karima Dia.0.415 "
Grip tartomány0.030–0.165 ”
Fej Dia.0.415 "
Fejmagasság0.022 "
Lyuk méret0.375 "
Hossz0.576 "
AnyagAcél
Anya típusaFlush
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1688
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U69155.025.0165 Öblítő horganyzott szegecsanya 1/4-20 X 0.602, 40PK
€23.21 /csomag