Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U69155.016.0079 Rivet Nut Flush Zinc 8-32 X 0.394, 50PK | AE4WXQ 5NNJ0

APPROVED VENDOR U69155.016.0079 szegecs anya süllyesztett cink 8-32 x 0.394, 50PK

Raktáron
Tétel: AE4WXQ Modell: U69155.016.0079Kereszthivatkozás: 5NNJ0
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
€19.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.249 "
Fúró méret1 / 4 "
befejezcink
Karima Dia.0.287 "
Grip tartomány0.019–0.079 ”
Fej Dia.0.287 "
Fejmagasság0.019 "
Lyuk méret0.250 "
Hossz0.394 "
AnyagAcél
Anya típusaFlush
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0643
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U69155.016.0079 szegecs anya süllyesztett cink 8-32 x 0.394, 50PK
€19.81 /csomag