Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U69135.016.0130 Horganyzott szegecsanyák 8-32 X 0.484, 50PK | AE4WZR 5NNP7

APPROVED VENDOR U69135.016.0130 Horganyzott szegecsanya 8-32 X 0.484, 50PK

Raktáron
Tétel: AE4WZR Modell: U69135.016.0130Kereszthivatkozás: 5NNP7
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
€20.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.264 "
Fúró méret17 / 64 "
befejezcink
Karima Dia.0.392 "
Grip tartomány0.080–0.130 ”
Fej Dia.0.392 "
Fejmagasság0.032 "
Lyuk méret0.265 "
Hossz0.484 "
AnyagAcél
Anya típusaGyűrött peremű
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.248
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U69135.016.0130 Horganyzott szegecsanya 8-32 X 0.484, 50PK
€20.03 /csomag