Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U67021.025.0150 Csavarmenet vágása 1/4-20 X 1 1/2 L, 25PK | AA9WUK 1HA27

APPROVED VENDOR U67021.025.0150 Csavar menetvágás 1/4-20 X 1 1/2 L, 25PK

Raktáron
Tétel: AA9WUK Modell: U67021.025.0150Kereszthivatkozás: 1HA27
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
€17.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetvágó csavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete3 / 8 "
befejezHorganyzott
Fej szöge0.520-0.480 "
Fej Dia.0.375-0.367 "
Fejmagasság0.19–0.172 ”
fej típusaHex mosógép
Hossz1.5 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20
típusF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7318145080
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U67021.025.0150 Csavar menetvágás 1/4-20 X 1 1/2 L, 25PK
€17.62 /csomag