Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U63265.037.0500 Billenőcsavar méret 3/8 5 hüvelyk hosszúság, 25PK | AA3GAU 11K315

APPROVED VENDOR U63265.037.0500 billenőcsavar méret 3/8, 5 hüvelyk hosszúság, 25 PK

Raktáron
Tétel: AA3GAU Modell: U63265.037.0500Kereszthivatkozás: 11K315

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€60.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltás Bolt
Csavar mérete3 / 8 "
Fúró méret1"
Fej Dia.5 / 8 "
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaGomba
AnyagAcél
Csavar hossza5"
Méret3 / 8 "
Menet hossza4.875 "
Menetméret3 / 8-16
Használható hossz3.375 "
Szárnyfesztávolság2-7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8706
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)19.69
Hajószélesség (cm)12.07
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.037.0500 billenőcsavar méret 3/8, 5 hüvelyk hosszúság, 25 PK
€60.14 /csomag