Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U63265.037.0400 Billenőcsavar méret 3/8 4 hüvelyk hosszúság, 25PK | AA3GAT 11K314

APPROVED VENDOR U63265.037.0400 billenőcsavar méret 3/8, 4 hüvelyk hosszúság, 25 PK

Raktáron
Tétel: AA3GAT Modell: U63265.037.0400Kereszthivatkozás: 11K314
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
€59.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltás Bolt
Csavar mérete3 / 8 "
Fúró méret1"
Fej Dia.5 / 8 "
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaGomba
AnyagAcél
Csavar hossza4"
Méret3 / 8 "
Menet hossza3.875 "
Menetméret3 / 8-16
Használható hossz2.625 "
Szárnyfesztávolság2-7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6398
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.037.0400 billenőcsavar méret 3/8, 4 hüvelyk hosszúság, 25 PK
€59.75 /csomag