Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U63265.025.0600 Billenőcsavar mérete 1/4 6 hüvelyk hosszúság, 50 PK | AA3GAQ 11K312

APPROVED VENDOR U63265.025.0600 billenőcsavar méret 1/4, 6 hüvelyk hosszúság, 50 PK

Raktáron
Tétel: AA3GAQ Modell: U63265.025.0600Kereszthivatkozás: 11K312
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
€57.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltás Bolt
Csavar mérete1 / 4 "
Fúró méret11 / 16 "
Fej Dia.7 / 16 "
Fejmagasság3 / 16 "
fej típusaGomba
AnyagAcél
Csavar hossza6"
Méret1 / 4 "
Menet hossza5.875 "
Menetméret1 / 4-20
Használható hossz4.375 "
Szárnyfesztávolság2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.79
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.025.0600 billenőcsavar méret 1/4, 6 hüvelyk hosszúság, 50 PK
€57.68 /csomag