Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U63265.019.0500 Billenőcsavar méret 3/16 5 hüvelyk hosszúság, 50 PK | AA3GAK 11K307

APPROVED VENDOR U63265.019.0500 billenőcsavar méret 3/16, 5 hüvelyk hosszúság, 50 PK

Raktáron
Tétel: AA3GAK Modell: U63265.019.0500Kereszthivatkozás: 11K307
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
€25.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltás Bolt
Csavar mérete3 / 16 "
Fúró méret9 / 16 "
Fej Dia.3 / 8 "
Fejmagasság1 / 8 "
fej típusaGomba
AnyagAcél
Csavar hossza5"
Méret3 / 16 "
Menet hossza4.875 "
Menetméret10-24
Használható hossz3.375 "
Szárnyfesztávolság2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9716
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.019.0500 billenőcsavar méret 3/16, 5 hüvelyk hosszúság, 50 PK
€25.72 /csomag