Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U63265.013.0200 Billenőcsavar mérete 1/8 2 hüvelyk hosszúság, 50 PK | AA3GAD 11K301

APPROVED VENDOR U63265.013.0200 billenőcsavar méret 1/8, 2 hüvelyk hosszúság, 50 PK

Raktáron
Tétel: AA3GAD Modell: U63265.013.0200Kereszthivatkozás: 11K301
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
€23.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltás Bolt
Csavar mérete1 / 8 "
Fúró méret1 / 2 "
Fej Dia.1 / 4 "
Fejmagasság0.1 "
fej típusaGomba
AnyagAcél
Csavar hossza2"
Méret1 / 8 "
Menet hossza1 31 / 32 "
Menetméret6-32
Használható hossz1.125 "
Szárnyfesztávolság1-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.013.0200 billenőcsavar méret 1/8, 2 hüvelyk hosszúság, 50 PK
€23.44 /csomag