Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U55915.025.0001 Hatlapfejű záróanya 316 Rozsdamentes acél 1/4-20, 50PK | AB8UVP 29DU40

APPROVED VENDOR U55915.025.0001 hatlapú záróanya 316 rozsdamentes acél 1/4-20, 50PK

Raktáron
Tétel: AB8UVP Modell: U55915.025.0001Keresztszám: 29DU40 / 42KW22
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
€155.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagRozsdamentes acél
ÖsszehasonlíthatóA4 rozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezEgyszerű
Fokozat316
Magasság0.288 "
Anyag316 Stainless Steel
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusKúpos felső zár
Szélesség7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1539
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55915.025.0001 hatlapú záróanya 316 rozsdamentes acél 1/4-20, 50PK
€155.19 /csomag