Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U55730.037.0001 Hex Locknet Nylon betéttel 3/8-16, 50PK | AB8PBM 26LJ13

APPROVED VENDOR U55730.037.0001 hatlapú zárháló nylon betéttel 3/8-16, 50PK

Raktáron
Tétel: AB8PBM Modell: U55730.037.0001Keresztszám: 26LJ13 / 42KW14
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
€17.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezEgyszerű
Fokozat316
Magasság15 / 32 "
Anyag316 Stainless Steel
Anya típusaNylon betétes záróanya
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusNylon betéttel
Szélesség9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4284
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55730.037.0001 hatlapú zárháló nylon betéttel 3/8-16, 50PK
€17.04 /csomag