Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U55411.056.0002 Hatlapfejű záróanya 316 rozsdamentes acél 9/16-18, 10PK | AB8UVG 29DU11

APPROVED VENDOR U55411.056.0002 hatlapú záróanya 316 rozsdamentes acél 9/16-18, 10PK

Raktáron
Cikkszám: AB8UVG Modell: U55411.056.0002Keresztszám: 29DU11 / 42KV37
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
€40.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagRozsdamentes acél
ÖsszehasonlíthatóA4 rozsdamentes acél
Átm. / Menetméret9 / 16 "-18
befejezEgyszerű
Fokozat316
Magasság0.656 "
Anyag316 Stainless Steel
Anya típusaNylon betétes záróanya
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusNylon betéttel
Szélesség7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55411.056.0002 hatlapú záróanya 316 rozsdamentes acél 9/16-18, 10PK
€40.50 /csomag