Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U55205.056.0001 Flat Washer 316 Stainless Steel Fits 9/16, 25PK | AB8UUY 29DU03

APPROVED VENDOR U55205.056.0001 Flat Washer 316 Stainless Steel Fits 9/16, 25PK

Raktáron
Tétel: AB8UUY Modell: U55205.056.0001Keresztszám: 29DU03 / 42KU96
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
€9.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek9 / 16 "
Belül Dia.19 / 32 "
Anyag316 Stainless Steel
Dia kívül.1.156 "
Rockwell KeménységNem értékelt
Vastagság0.095 "
típusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.248
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód7318220000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55205.056.0001 Flat Washer 316 Stainless Steel Fits 9/16, 25PK
€9.67 /csomag