Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U55080.050.0001 Hex Nut Full 1/2-13 3/4 Inch, 25PK | AB3YTY 1WB88

APPROVED VENDOR U55080.050.0001 Hatlapfejű anya teljes 1/2-13 3/4 hüvelykes, 25PK

Raktáron
Tétel: AB3YTY Modell: U55080.050.0001Kereszthivatkozás: 1WB88
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
€19.93 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezEgyszerű
Fokozat316
Magasság7 / 16 "
Anyag316 Stainless Steel
Anya típusaHatszögletű anyát
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusTele
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4126
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160060
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55080.050.0001 Hatlapfejű anya teljes 1/2-13 3/4 hüvelykes, 25PK
€19.93 /csomag