JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U55070.125.7200 Menetes rúd rozsdamentes acél 1-1/4-7x6 láb | AA8QUY 19NL65

APPROVED VENDOR U55070.125.7200 menetes rúd, rozsdamentes acél 1-1/4-7x6 láb

Tétel: AA8QUY Modell: U55070.125.7200Kereszthivatkozás: 19NL65
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€615.68 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
befejezEgyszerű
Anyag316 Stainless Steel
Teljes hossz6 láb.
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret8
Menet típusaUNC
Folyáshatár45,000 és 65,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.7046
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318155030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55070.125.7200 menetes rúd, rozsdamentes acél 1-1/4-7x6 láb
€615.68 /Mértékegység