JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U55070.125.3600 Menetes rúd rozsdamentes acél 1-1/4-7x3 láb | AA8RRH 19NT49

APPROVED VENDOR U55070.125.3600 menetes rúd, rozsdamentes acél 1-1/4-7x3 láb

Raktáron
Tétel: AA8RRH Modell: U55070.125.3600Kereszthivatkozás: 19NT49

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€303.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
befejezEgyszerű
Anyag316 Stainless Steel
Teljes hossz3 láb.
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret8
Menet típusaUNC
Folyáshatár45,000 és 65,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.3523
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318155030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55070.125.3600 menetes rúd, rozsdamentes acél 1-1/4-7x3 láb
€303.36 /Mértékegység