Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 66 PMT-6-2 női csatlakozó 3/8 x 1/8 hüvelyk | AA3GKC 11K668

PARKER 66PMT-6-2 csatlakozóaljzat 3/8 x 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA3GKC Modell: 66 PMT-6-2Kereszthivatkozás: 11K668
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
€40.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői csatlakozó
csatlakozásCső x FNPT
TömítőanyagBuna N.
Hex méret3 / 4 "
Hossz1.37 "
AnyagSárgaréz
Csőméret1 / 8 "
Nyomás250 PSI
Temp. Hatótávolság-40-200 F fok
Menetméret1 / 8 "
Csőméret3 / 8 "
típusNyomja meg a Csatlakozás gombot

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszCsőméretMenetméretÁr
PARKER 66 PMT-6-4 női csatlakozó 3/8 x 1/4 In | AA3GKD 11K669 66 PMT-6-43 / 4 "1.58 "1 / 4 "1 / 4 "€24.95
PARKER 66 PMT-6-6 női csatlakozó 3/8 x 3/8 hüvelykes | AA3GKE 11K670 66 PMT-6-613/161.62 "3 / 8 "3 / 8 "€26.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 66PMT-6-2 csatlakozóaljzat 3/8 x 1/8 hüvelyk
€40.91 /Mértékegység