JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U55070.025.7200 Menetes rúd rozsdamentes acél 1/4-20x6 láb | AD9EPM 4RDL7

APPROVED VENDOR U55070.025.7200 menetes rúd rozsdamentes acél 1/4-20x6 láb

Tétel: AD9EPM Modell: U55070.025.7200Kereszthivatkozás: 4RDL7
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€13.71 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
Osztály1A
befejezEgyszerű
Anyag316 Stainless Steel
Teljes hossz6 láb.
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 / 4-20
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318155051
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55070.025.7200 menetes rúd rozsdamentes acél 1/4-20x6 láb
€13.71 /Mértékegység