Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U55070.013.2400 Menetes rúd rozsdamentes acél No.6-32x2 Feet | AA8RDZ 19NN83

APPROVED VENDOR U55070.013.2400 menetes rúd, rozsdamentes acél No.6-32x2 láb

Raktáron
Tétel: AA8RDZ Modell: U55070.013.2400Kereszthivatkozás: 19NN83
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
€5.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
befejezEgyszerű
Anyag316 Stainless Steel
Teljes hossz2 láb.
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetméretNo. 6-32
Menet típusaUNC
Folyáshatár45,000 és 65,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318155030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55070.013.2400 menetes rúd, rozsdamentes acél No.6-32x2 láb
€5.83 /Mértékegység