Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U55050.037.0050 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel 3/8-16X1/2, 50PK | AB7CKU 22TV36

APPROVED VENDOR U55050.037.0050 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél 3/8-16X1/2, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7CKU Modell: U55050.037.0050Kereszthivatkozás: 22TV36 / 42KU38

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€61.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.9 / 16 "
Fejmagasság3 / 8 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt1 / 2 "
Anyag316 Stainless Steel
Min. Szakítószilárdság85,000 psi
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Temp. Hatótávolság- 50 F-tól 550 F-ig
Dia Dia.3 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 2 "
Menetméret16
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8878
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318158030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55050.037.0050 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél 3/8-16X1/2, 50PK
€61.70 /csomag