Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U55050.025.0050 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel 1/4-20X1/2, 100PK | AB7CJR 22TV11

APPROVED VENDOR U55050.025.0050 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél 1/4-20X1/2, 100PK

Raktáron
Tétel: AB7CJR Modell: U55050.025.0050Kereszthivatkozás: 22TV11 / 42KU12

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€29.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.3 / 8 "
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt1 / 2 "
Anyag316 Stainless Steel
Min. Szakítószilárdság85,000 psi
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Temp. Hatótávolság- 50 F-tól 550 F-ig
Dia Dia.1 / 4 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 2 "
Menetméret20
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.517
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55050.025.0050 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél 1/4-20X1/2, 100PK
€29.83 /csomag