Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U55050.025.0037 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel 1/4-20X3/8, 100PK | AB7CJQ 22TV10

APPROVED VENDOR U55050.025.0037 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél 1/4-20X3/8, 100PK

Raktáron
Tétel: AB7CJQ Modell: U55050.025.0037Kereszthivatkozás: 22TV10 / 42KU11

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€52.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.3 / 8 "
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt3 / 8 "
Anyag316 Stainless Steel
Min. Szakítószilárdság85,000 psi
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Temp. Hatótávolság- 50 F-tól 550 F-ig
Dia Dia.1 / 4 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 8 "
Menetméret20
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5459
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318158030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55050.025.0037 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél 1/4-20X3/8, 100PK
€52.64 /csomag