Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U55000.062.0275 Hex Cap Screw Stainless Steel 5/8-11 X 2-3/4, 5PK | AC8JRL 3AUD5

APPROVED VENDOR U55000.062.0275 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 5/8-11 X 2-3/4, 5PK

Raktáron
Tétel: AC8JRL Modell: U55000.062.0275Kereszthivatkozás: 3AUD5

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€31.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Átmérő5 / 8 "
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége15 / 16 "
Hossza a feje alatt2.75 "
Anyag316 Stainless Steel
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Rockwell KeménységB95
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság100,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
Menetméret11
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6597
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7318158055
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőFokozatFejmagasságFej szélességeHossza a feje alattRockwell KeménységMérési rendszerÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ATY8 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83 / 4 "-103 / 4 "Nem osztályozott15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Hüvelyk€40.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55000.062.0275 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 5/8-11 X 2-3/4, 5PK
€31.67 /csomag